Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube atmend EMVPS 12 HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube atmend EMVPS 12 HF
Verschlussschraube atmend EMVPS 12 HF
Artikel-Nr.:
     6012C-99369158
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103266
EAN/GTIN:
     4007686031928
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
druckausgleichselement

Verschlussschraube atmend EMVPS 12 HF

VentPLUG-Produkte werden überall dort eingesetzt, wo eine Kabelverschraubung mit einem zusätzlichen Druckausgleichselement zur Belüftung des Gehäuses benötigt wird. Der Luftdurchlass bei 70mbar beträgt: 34l/h
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Sechskant Eckmaß:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 15,93*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,6701*
€ 15,9901*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 13,188*
€ 16,568*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,84*
€ 24,19*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,03*
€ 24,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,568*
€ 19,71592
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,938*
€ 18,96622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,188*
€ 15,69372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 165,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.