Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA RAL 9005, Ex-Kunststoffkabelverschraubung mit externer Zugentlastung M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10100455 WISKA ATEX-Verschraubung mit externer Zugentlastung M20x1,5 Polyamid (PA)
10100455 WISKA ATEX-Verschraubung mit externer Zugentlastung M20x1,5 Polyamid (PA)
10100455 WISKA ATEX-Verschraubung mit externer Zugentlastung M20x1,5 Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3461-H4007686119954
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100455
EAN/GTIN:
     4007686119954
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16
Ex-SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Spezielle Hutmutter mit zusätzlicher externer Zugentlastung durch Klemmbacken zum Einsatz an ortsveränderlichen Geräten. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Größen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Größe M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, ESKEZ-e 20, ESKEZe20, 10100455, ATEX, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Einführung, Ex, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Externe Zugentlastung, Flachkabelverschraubung, IECEX, ISO-Kabelverschraubung, K, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffverschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,28*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,6888*
€ 3,2888*
50
Frei Haus
ab € 2,7892*
€ 3,3992*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,0779*
€ 3,7179*
50
Frei Haus
ab € 2,9374*
€ 4,237*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2888*
€ 3,91367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,6888*
€ 3,19967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 164,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.