Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10100455 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M20 Polyamid Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W440922
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100455
EAN/GTIN:
     4007686119954
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5
Ex-SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Spezielle Hutmutter mit zusätzlicher externer Zugentlastung durch Klemmbacken zum Einsatz an ortsveränderlichen Geräten.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Größen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Größe M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10100455
Temperaturbereich:
-40 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
8 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, kabelverschraubung, Wiska, ESKEZ-e 20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,35*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,7325*
€ 3,3725*
50
Frei Haus
ab € 2,8312*
€ 3,4912*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,0779*
€ 3,7479*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 3,4894*
€ 4,3356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,3356*
€ 5,15936
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,2902*
€ 5,10534
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,2548*
€ 5,06321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,2094*
€ 5,00919
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4894*
€ 4,15239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 216,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10100456
ab € 4,20*
Ähnlich
Wiska
10100457
ab € 4,698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.