Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Statische Dichtelemente
>
Dichtring
>
Artikel
Kleinhuis Dichtring mehrfach, 6 Lochungen, Materialstärke 11,3 mm, Loch-Ø 6 mm, Elastomere SBR/NBR, Farbe schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4011126401912
Hersteller:
Kleinhuis
Herst.-Nr.:
4011126401912
EAN/GTIN:
4011126401912
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring, mehrfach, verwendbar für die vollmetrische IPON Kabelverschraubunghraubung 1234VM..., zum Austausch gegen den Seriendichtring, halogenfrei. Der Kabel-Ø darf nicht kleiner sein als der Loch-Ø im Dichtring abzüglich 1 mm. für IPON Kabelverschraubunghraubung : 1234VM32... Aussen-Ø : 25,6 mm Materialstärke t : 11,3 mm Anzahl der Lochungen : 6 Loch-Ø : 6 mm Schutzart : IP54 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Werkstoff : SBR/NBR Farbton : schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Schutzschlauchsysteme
>
Dichtring
Weitere Suchbegriffe:
1234VM32M6-6
,
1234VM32M66
,
4011126401912
,
Dichtring, flach
,
Dichtung
,
Zubehör für Kabelverschraubung
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,52148*
€ 2,39148*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,96*
€ 5,82*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,39*
€ 6,5705*
Lager 4147
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,68634*
€ 6,83634*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,5498*
€ 7,9698*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5705*
€ 7,8189
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,40*
€ 7,616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen