Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Drehstrommotor
>
Artikel
Siemens Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S00
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4011209835948
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RA23188XB301AF0
EAN/GTIN:
4011209835948
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Wendeschütz
siemens drehstrommotor
Wendekombination, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3-polig, AC 110 V, 50/60 Hz, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung Wendekombination SIRIUS 3RA23 zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel.Die Wendekombination 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2 gleicher Leistung, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verriegelt sind. Sie sind klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready.Die Wendekombinationen 3RA23 sind mit AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00 bis S3 erhältlich. Sie werden in Schraub- und Federzuganschlusstechnik für Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung angeboten.Das Zubehör der Schütze 3RT2 ist einheitlich für alle Baugrößen und kann auch für die Schützkombinationen verwendet werden.Die Wendekombinationen 3RA23 lösen die bewährte Baureihe 3RA13 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Schützkombination
Weitere Suchbegriffe:
drehstrom normmotor
,
3RA2318-8XB30-1AF0
,
3RA23188XB301AF0
,
Schützkombination
,
3RA23
,
AC3
,
AC4
,
Automatisierungstechnik
,
Drehrichtungsumkehr
,
Elektrifizierung
,
Gebrauchskategorie
,
Hauptschütz
,
Industrie
,
Industrielle Automation
,
Industrielle Schalttechnik
,
Kontakt Block
,
Langlebig
,
Lastschütz
,
Links- Rechtslauf
,
Motor schalten
,
Motor starten
,
Motorschütz
,
Netzschütz
,
Niederspannungsschalttechnik
,
Rechts- Linkslauf
,
Reversieren
,
SIRIUS
,
Schaltelement
,
Schaltgerät
,
Schaltgeräte
,
Schaltgerätekombinationen
,
Schaltmodul
,
Schalttechnik
,
Schütz
,
Schütz Kombination
,
Schütz Schalter
,
Schütz Schaltung
,
Schützbaustein
,
Siemens
,
Tippbetrieb
,
Umkehrstarter
,
Wende-Schützschaltung
,
Wendekombination
,
Wendeschalter
,
Wendestarter
,
hohe Lebensdauer
,
hohe Schalthäufigkeit
,
last schalten
,
sicheres schalten
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,42*
€ 93,43*
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,40*
€ 95,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,12*
€ 109,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,53*
€ 115,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,07*
€ 119,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, AC 110V, 50/60Hz, 1Ö, Schraubanschluss
Siemens
3RT20181AF02
ab € 28,08*
Sonstiges
Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung
Siemens
3RA29132AA1
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen