Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011395215234 Herst.-Nr.: 2CKA006200A0042 EAN/GTIN: 4011395215234 |
| |
|
| | |
| Sensoreinheit 1-fach, Wireless, Busch-free@home, Sensoren /Bewegungsmelder /Raumtemperaturregler, Wireless, Sensoreinheit 1-fach, Wireless für Busch-free@home Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home Aktor. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. Mit Spreizbefestigung Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6221/1.0-WL, 62211.0WL, 2CKA006200A0042, Bussystem-Tastsensor, ABB, B&J, Bedienelement, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszene, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Sensoreinheit 1-fach, Wireless für Busch-free@hom, Taster, Tasterankoppler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 78,52* | € 100,16* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 93,03* | € 119,46* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 94,00* | € 120,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|