| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4011395216514 Herst.-Nr.: 2CKA006132A0402 EAN/GTIN: 4011395216514 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zwischenring für VDE-Unterputzdose, alusilber, Busch-Installationsbus KNX, Präsenzmelder, Busch-Wächter AP, Zwischenring für VDE-Unterputzdose Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX. Für Busch-Präsenzmelder KNX und Busch-Wächter Sky KNX. Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter Sky KNX 6131/40-24(-500) auf einer VDE-Unterputzdose. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 22 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Zwischenring | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: KNX-Präsenzmelder, Installationsmaterial Zwischenringe, Präsenzmelder, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, bewegungsmelder busch jaeger, installationsmaterial zwischenringe, präsenzmelder ip20, 6131/38-183, 613138183, 2CKA006132A0402, Zubehör/Ersatzteile für Bewegungsmelder, ABB, Abdeckblende, Aufputz-Gehäuse, Aufputzgehäuse Präsenzmelder, Aufputzgehäuse für Melder, B&J, Bewegungsmelder Ergänzungskomponente, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Decken-/Montagewinkel, Deckenadapter, Deckenmontagewinkel, Deckenwinkel, Eck-Adapter, Eckmontagestück, Eckwinkel, Erfassungsblende, Ergänzungskomponente für Bewegungsmelder, Funkmodul, Handsender für Bewegungsmelder, Impuls-Einsatz, Innenbewegungsmeldereinsatz, Mastbefestigung, Praesenzmelder, Relais, System-Einsatz, Treppenlicht-Impulseinsatz, Wandsender, Wächter-Systemeinsatz, Zubehör für Bewegungsmelder, Zwischenring für VDE-Unterputzdose Für Busch-Präs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 10,42* | € 14,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 10,51* | € 14,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 10,33* | € 15,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 10,69* | € 15,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 11,81* | € 16,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|