Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Präsenzmelder
>
Artikel
Busch-Jaeger Busch-Präsenzmelder Universal BT, DALI 12 Meter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4011395217689
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
2CKA006800A2746
EAN/GTIN:
4011395217689
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Präsenzmelder
präsenzmelder busch jäger
Busch-Präsenzmelder Universal BT, DALI, studioweiß matt, Bewegungs-/Präsenzmelder, Präsenzmelder, Busch-Präsenzmelder Universal BT, DALI 12 Meter Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten. Für DALI-Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm). Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte. Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte. Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher (z.B. Tafellicht). Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich. Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet. Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 23 mm. Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar. Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion. Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchstofflampen. Mit 2-Stufen Abschaltautomatik (nach EnEV / EN 15232). Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion. Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit. Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor). Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar. Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 1380 W Lastart: 230 V~ LEDi Nennleistung: 200 W/VA Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 6 AX, bei cos ? 0,9 Steuer-/Signalausgänge: 1, DALI-Kanäle, unabhängig Nennstrom: 100 mA Ausgangsspannung: 16 V- Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 83 mm Einbautiefe: 60 mm 60669-2-1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 Volt
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
>
Bewegungsmelder komplett
Weitere Suchbegriffe:
präsenzmelder
,
präsenzmelder 360 grad
,
6819/35-24
,
68193524
,
2CKA006800A2746
,
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
,
ABB
,
AP-Bewegungsmelder
,
Automatik-Wächter
,
Bewegungsmelder
,
Bewegungsmelder komplett
,
Busch Jäger
,
Busch und Jaeger
,
Busch und Jäger
,
Busch-Jaeger
,
Busch-Jäger
,
Busch-Präsenzmelder Universal BT, DALI 12 Meter
,
Funk-Präsenzmelder
,
Funk-Wächter
,
Funkbus
,
Infrarot-Bewegungsmelder
,
Kompaktwächter
,
Komplett-Bewegungsmelder
,
Master-Wächter
,
Nebenstelle
,
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
,
Passiv-Infrarot-Wächter
,
Präsenzmelder Universal BT, DALI
,
UP-Bewegungsmelder
,
Wächter
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,81*
€ 134,19*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,66*
€ 135,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,71*
€ 137,24*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,05*
€ 137,83*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,92*
€ 142,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektronik, Busch-Wächter®, Zubehör, Schutzgitter
Busch-Jaeger
6899-0-2304
ab € 15,95*
Zubehör
Busch-Jaeger Busch-Präsenzmelder Universal, Dekorrahmen
Busch-Jaeger
2CKA006800A2764
ab € 4,01*
Zubehör
Präsenzmelder EB 360° 230V std-ws mt IP40 Einb 6819/38-24
Busch-Jaeger
2CKA006800A2752
ab € 61,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen