Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011395221853 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0481 EAN/GTIN: 4011395221853 |
| |
|
| | |
| Innenstation Video, schwarz, Türkommunikation, Innenstationen, Innenstation Video mit 12,6 cm (5'') Touch-Display Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Gerätetiefe bei Unterputzmontage in einer UP-Dose : 15,75 mm. Gerätetiefe bei Aufputzmontage : 21,5 mm. Display-Auflösung: 480 x 854 Verbrauchseinheiten: 3 Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 180 mm x 99 mm x 21,5 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 99 Millimeter | Farbe: | schwarz | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, 83222 U-625, 83222U625, 2CKA008300A0481, Innenstation für Türkommunikation, ABB, Audio-Innenstationen, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, DECT-Telefon, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, GSM-Telefon, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Innenstation Video mit 12,6 cm (5'') Touch-Displa, Phone, Sprechstelle, Systemtelefon, Türtelefon, Video-Hausstation, Video-Haustelefon, Video-Innenstelle, Video-Sprechanlage, Videohaustelefon, Videomonitor-Sprechanlage, Videosprechnalage, Wohntelefon |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 335,36* | € 344,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 353,46* | € 362,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 357,39* | € 366,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,59* | € 368,67* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 375,89* | € 391,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|