| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011395222867 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0508 EAN/GTIN: 4011395222867 |
| |
|
| | |
| Aktiv Videoverteiler Innen UP, Türkommunikation, Systemgeräte, Aktiv Videoverteiler Innen UP zur Montage in einer Unterputzdose Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung). Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 45 mm x 45 mm x 26 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | unterputz | Breite: | 45 Millimeter | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, sprechanlagenset video, sprechanlagenset bj, gerätedose unterputz, 83320/4 U, 833204U, 2CKA008300A0508, Zusatzgerät für Türkommunikation, ABB, Aktiv Videoverteiler Innen UP, 4-fach zur Montage, Bereichskoppler, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, Systemgeräte, TK-Schnittstelle, Tastenadapter, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Umschaltrelais, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 70,02* | € 77,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 73,73* | € 81,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 74,49* | € 82,59* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 75,02* | € 83,18* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 77,61* | € 88,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|