Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann UP Geräte-Verbindungsdose luftdicht Ø60mm, H66mm, PP/TPE, tiefschwarz / blaugrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
UP Geräte-Verbindungsdose luftdicht Ø60mm, H66mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer tiefschwarz / blaugrau
UP Geräte-Verbindungsdose luftdicht Ø60mm, H66mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer tiefschwarz / blaugrau
UP Geräte-Verbindungsdose luftdicht Ø60mm, H66mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer tiefschwarz / blaugrau
Artikel-Nr.:
     3461-H4012196715909
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003708
EAN/GTIN:
     4012196715909
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm.? 4 x 3 Schraubdome? Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss? 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm? 2 Einführungen bis Ø 20 mm? 6 Einführungen bis Ø 12 mm? 2 Einführungen bis Ø 12 mm im Boden
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Einzel
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Unterputzverteiler, Verbindungsdose, abzweigdose unterputz, gerätedose unterputz, UG 66-L, UG66L, 2003708, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Gerätedose, UP-Dose, UP-Gerätedose, UP-Klemmdose, UP-Verbindungsdose, Verteilerdose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,325*
€ 23,545*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,70*
€ 25,72*
€ 5,00*
ab € 19,23*
€ 25,91*
4 Tage
6
€ 6,95*
ab € 19,045*
€ 25,9575*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,3675*
€ 27,3875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,38*
€ 29,0122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003746
ab € 6,9425*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003742
ab € 11,7675*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003744
ab € 13,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003740
ab € 7,1275*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003760
ab € 6,765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.