Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 2-fach reinweiß 395704


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-H4013984114850
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     395704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Ausführung Schutzkontaktstift, Schutzleiterkontakt rund, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 1, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Anzahl der Einheiten 2, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Anzahl der Phasen 1, Aufdruck/Kennzeichnung ohne, Anschlussart Schraubklemme, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Aufputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ... 50Hz, Bemessungsfehlerstrom 0mA, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK04, Gerätebreite 63mm, Gerätehöhe 105mm, Gerätetiefe 43mm, Min. Tiefe der Gerätedose 0mm, Abdeckung Komplettgehäuse, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.