Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Phasenschiene
>
Artikel
Doepke Schaltgeräte Doepke Gabelsammelschiene 4p, 12 TE, 63 A, für DAFDD 1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Doepke
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4014712240551
Hersteller:
Doepke
Herst.-Nr.:
09920132
EAN/GTIN:
4014712240551
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
doepke phasenschiene
phasenschiene 63 a
Diese Komponenten für die Verdrahtung von Schutzschaltern in industriell, gewerblich und privat genutzten Elektroverteilern verringern den Installationsaufwand erheblich. Bei den Sammelschienen für Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (Brandschutzschalter, AFDD) der Baureihe DAFDD 1 wurde die jeweils dritte Teilungseinheit mit einer Aussparung für die AFD-Unit vorgesehen. Sie sind in zwei- und vierpoliger Ausführung sowie in zwei Längen erhältlich, die Platz für vier bzw. bis zu 20 DAFDD 1 bieten. Die Schienen stellen eine schnelle versorgungsseitige Verbindung auf der Unterseite der Geräte her. Eigenschaften: einsetzbar zur Verbindung von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (Brandschutzschalter. AFDD) der Baureihe DAFDD 1; wahlweise ablängbar; hohe Zeitersparnis bei der Verdrahtung; Montageart: Die Schienen werden in die unteren Anschlussklemmen der zu verbindenden Geräte gesteckt. Einsatzgebiete: Sammelschienen dieser Baureihe werden in Verbindung mit DAFDD 1 in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen eingesetzt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe:
sammelschienen
,
B G12TE-3/N/S-10
,
BG12TE3NS10
,
09920132
,
Drehstromschienenblock
,
Dreiphasensammelschienensystem
,
Dreiphasenschiene
,
Einphasenschiene
,
Gabelkammschiene
,
Kammschiene
,
Leitungsbrücke
,
Sammelschiene
,
Sammelschienenblock
,
Sammelschienensystem
,
Schiene
,
Schienenblock
,
Stiftkammschiene
,
Stromschiene
,
V
,
Verdrahtungsmaterial
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5497
1 Tag
8
€ 4,98*
ab € 7,05*
€ 9,94*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,27*
€ 10,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,27*
€ 10,26*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,33*
€ 10,35*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,02*
€ 11,61*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berührschutzkappe für Schiene mit Gabelschuh
Doepke
09920160
ab € 1,06*
Zubehör
Einspeiseblock
Doepke
09920090
ab € 6,06*
Zubehör
Einspeiseblock Schraubklemme-Gabel, Stift, 100 A
Doepke
09920099
ab € 3,23*
Zubehör
Einspeiseklemme Schraubklemme-Gabel, 80 A
Doepke
09920104
ab € 1,49*
Zubehör
Einspeiseklemme Schraubklemme-Steg, 80 A
Doepke
09920087
ab € 1,49*
Zubehör
Einspeiseklemme Schraubklemme-Steg, 80 A, lang
Doepke
09920186
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen