Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3539102
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     BG12TE-3/N/S-10
EAN/GTIN:
     4014712240551
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
doepke phasenschiene
phasenschiene 63 a
Diese Komponenten für die Verdrahtung von Schutzschaltern in industriell, gewerblich und privat genutzten Elektroverteilern verringern den Installationsaufwand erheblich. Bei den Sammelschienen für Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (Brandschutzschalter, AFDD) der Baureihe DAFDD 1 wurde die jeweils dritte Teilungseinheit mit einer Aussparung für die AFD-Unit vorgesehen. Sie sind in zwei- und vierpoliger Ausführung sowie in zwei Längen erhältlich, die Platz für vier bzw. bis zu 20 DAFDD 1 bieten. Die Schienen stellen eine schnelle versorgungsseitige Verbindung auf der Unterseite der Geräte her. Eigenschaften: einsetzbar zur Verbindung von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (Brandschutzschalter. AFDD) der Baureihe DAFDD 1; wahlweise ablängbar; hohe Zeitersparnis bei der Verdrahtung; Montageart: Die Schienen werden in die unteren Anschlussklemmen der zu verbindenden Geräte gesteckt. Einsatzgebiete: Sammelschienen dieser Baureihe werden in Verbindung mit DAFDD 1 in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen eingesetzt. Farbe: grau, Isoliert: false, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 4, Länge: 202 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 15 kA, Breite in Teilungseinheiten: 12, Bemessungsstoßspannung: 4,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 15 kA, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: true, Geeignet für Anzahl Geräte: 4, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V, Teilungsmaß: 17,8 mm, Zuschneidbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Doepke Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
BG12TE-3/N/S-10
Ident Code:
09920132
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,98*
ab € 7,05*
€ 9,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,27*
€ 10,26*
€ 5,00*
ab € 7,27*
€ 10,26*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,33*
€ 10,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,02*
€ 11,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920160
ab € 1,06*
Zubehör
Doepke
09920090
ab € 6,06*
Zubehör
Doepke
09920099
ab € 3,23*
Zubehör
Doepke
09920104
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke
09920087
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke
09920186
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.