Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Hilfsschütz
>
Artikel
Eaton Electric Hilfsschütz, 220 V 50/60 Hz, 2 S, 2 Ö, Push-in-Klemmen, Wechselstrombetätigung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4015081983421
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
199641
EAN/GTIN:
4015081983421
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 2s 2ö
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Hilfsschütze DILA, Grundgeräte mit zwangsgeführten Kontakten, Push-in-Klemmen, Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15: 220 V 230 V 240 V = 4 A, 380 V 400 V 415 V = 4 A, S = Schließer: 2 S, Ö = Öffner: 2 Ö, Kennzahl: 22E, kombinierbar mit Hilfsschalterbaustein DILA-XHI(V)?-PI, Betätigungsspannung: 220 V 50/60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005. Schutzart: IP20, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Herkunftsland:
Rumänien
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Hilfsschütz, Relais
Weitere Suchbegriffe:
DILA-22(220V50/60HZ)-PI
,
DILA22220V5060HZPI
,
199641
,
Hilfsschütz, Relais
,
Hilfsbaustein
,
Klein-Hilfsschütz
,
Kleinschütz
,
Koppel-Hilfsschütz
,
Motorschütz
,
Push-In
,
Pushin
,
Steuerschütz
,
federzug
,
federzugklemmen
,
motorschutz
,
push in
,
push in anschluss
,
push in technologie
,
stecktechnik
,
zeitersparnis
,
zugfeder
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,21*
€ 36,31*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,15*
€ 37,40*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,88*
€ 38,42*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,20*
€ 38,92*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,42*
€ 40,04*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
105212 - DILM32-XTED11-1(RAC240)
Eaton
105212
ab € 48,63*
Zubehör
Eaton DILA-XHI20-PI Hilfsschalterblock 2 Schließer 4 A 1 St.
Eaton
199313
ab € 6,22*
Zubehör
Eaton DILA-XHI22-PI Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A 1 St.
Eaton
199319
ab € 9,91*
Zubehör
Eaton DILA-XHI31-PI Hilfsschalterblock 3 Schließer, 1 Öffner 4 A 1 St.
Eaton
199318
ab € 9,44*
Zubehör
Eaton DILM32-XMAN Testwürfel 1 St.
Eaton
110955
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen