Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI31-PI Hilfsschalterblock 3 Schließer, 1 Öffner 4 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498766-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199318
EAN/GTIN:
     4015081974023
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILA-XHI31-PI Hilfsschalterblock 3 Schließer,1 Öffner 4 A 1 St.

Hilfsschalter DILA

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Kontaktart (LOV): 3 Schließer,1 Öffner · Laststrom: 4 A · Schaltspannung (max.): 400 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
3 Schließer | 1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
DILA-XHI31-PI
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt 3s 1ö, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 199318, DILA-XHI31-PI, moeller, eaton moeller
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,44*
€ 12,78*
1
€ 4,00*
ab € 10,14*
€ 14,11*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 12,28*
€ 15,43*
1
€ 5,46*
ab € 11,52*
€ 15,52*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 16,65*
€ 23,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199250 DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,92*
Zubehör
Eaton
199240 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,82*
Zubehör
Eaton
199641 DILA-22(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,27*
Zubehör
Eaton
199248
ab € 33,78*
Zubehör
Eaton
199249
ab € 35,01*
Zubehör
Eaton
199279
ab € 37,05*
Zubehör
Eaton
199288
ab € 87,95*
Zubehör
Eaton
199293
ab € 107,91*
Zubehör
Eaton
199228
ab € 28,05*
Zubehör
Eaton
199234
ab € 24,98*
Zubehör
Eaton
199233
ab € 27,53*
Zubehör
Eaton
DILMP20(24VDC)-PI
ab € 39,42*
Zubehör
Eaton
DILMP20(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 33,98*
Zubehör
Eaton
199255 DILM15-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,84*
Zubehör
Eaton
199265 DILM8-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 31,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.