| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015082632793 Herst.-Nr.: 263279 EAN/GTIN: 4015082632793 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter, PLN6, 1-polig+N, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 6 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 6 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Bemessungsstrom: | 6 Ampere | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PLN6-C6/1N-DE, PLN6C61NDE, 263279, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 48,03834* | € 56,03834* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 49,0725* | € 57,1725* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 51,10* | € 59,41* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 47,48* | € 62,39* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 54,99* | € 64,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|