Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 6 A, 1p+N,Steckkl. C PLN6-C6/1N-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter 6 A, 1p+N,Steckkl. C PLN6-C6/1N-DE
Leitungsschutzschalter 6 A, 1p+N,Steckkl. C PLN6-C6/1N-DE
Artikel-Nr.:
     3517I-12065919
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     263279
EAN/GTIN:
     4015082632793
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eaton leitungsschutzschalter
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 6 A, 1p+N,Steckkl. C PLN6-C6/1N-DE

Leitungsschutzschalter, PLN6, 1-polig+N, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 6 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 6 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1-pol
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 49,30834*
€ 56,94834*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 49,55*
€ 57,07*
12
Frei Haus
ab € 49,96917*
€ 57,50917*
7 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 53,59*
€ 61,58*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 48,26*
€ 63,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 56,94834*
€ 67,76852
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,63834*
€ 66,20962
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30834*
€ 58,67692
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 683,38008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.