| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162105667 Herst.-Nr.: 10566 EAN/GTIN: 4015162105667 |
| |
|
| | |
| Herdwächter bestehend aus Sensor- und Steuereinheit. Funk-Sensoreinheit in flacher Bauform, Steuereinheit 230/400V AC 3~N, 3x16A, Sternschaltung (auf Dreieckschaltung umsteckbar). Sensoreinheit (Gehäusefarbe silber) mit Infrarot- und Thermosensor erkennt Temperaturen und Temperaturveränderungen. Warnt in Gefahrensituationen durch 80dB(A) akustisches Signal und sendet ein Funksignal zur Steuereinheit, um die Stromzufuhr zum Herd zu unterbrechen, auch bevor ein Brand entsteht. Quittierung / Reset durch Tastendruck. Sensoreinheit wird mit der mitgelieferten selbstklebenden Magnetplatte an der Dunstabzugshaube, Wand oder Decke befestigt. Erfüllt den Standard für Produkte zur Vermeidung von Küchenbränden EN50615:2015-Kategorie B. Spannungsversorgung der Sensoreinheit: austauschbare 3V Lithium-Batterie CR2032 (mitgeliefert). Abmessungen: Sensoreinheit: 94 x 39 x 15mm, Steuereinheit: 130 x 130 x 30mm. Passendes Zubehör: Wandhalter SGH1, Wand-/Deckenhalter verstellbar SGH2. Weitere Informationen: | | Breite: | 39 Millimeter | Montageart: | kleben | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SGK5010, 10566, Brandmelder, Abschaltautomatik, Feuermelder, Funk-Herdwächter, Gerontotechnik, Herd-Abschaltautomatik, Herdalarm, Herdwächter, Herdwächtersensor, Herdüberwachung, Hitzemelder, Stove-Guard |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 269,19* | € 321,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 270,90* | € 321,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 271,45* | € 323,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 291,82* | € 347,81* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 295,53* | € 358,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|