| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162120554 Herst.-Nr.: 12055 EAN/GTIN: 4015162120554 |
| |
|
| | |
| Mini-Zentrale für Gefahrenmelder, zum Betrieb von max. 16 St. Rauchmeldern CHOR-E oder Hitzemeldern 500IDT. 2 Meldelinien mit Grenzwerttechnik (Melder werden linienförmig im Stich verkabelt, max. 8 Melder pro Linie). Empfohlene Kabel: JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8. Stromversorgung: 230V, 50 Hz. Spannung für Meldelinien: 8V DC, max. 110mA pro Meldelinie, max. 170mA insgesamt. Sirenenausgang: 8 oder 12V DC, max. 100mA. Überwachung der Melde- und Sirenenlinien. Wechsler-Relais für Alarm und Fehler: jeweils max. 1A / 24V DC. Verzögerung der Relais- sowie Sirenenausgänge jeweils bis 10 Minuten einstellbar. Inkl. Li-ion Notstromakku: 3,6V / 2600mAh (Ersatzteil: AKKU-RZ04, Art.Nr. 12056). Reset durch beigefügten Schlüssel (Ersatzteil: RZ04ES, Art.Nr. 12057). Entspricht EN54-2 und EN54-4. Abmessungen: 143 x 98 x 43mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 145 Millimeter | Betriebsspannung: | 230 Volt | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandmeldezentrale, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, indexa rauchmelder, rauchmelder, batterie rauchmelder, RZ04, 12055, Einbruchmeldezentrale, EN54-2, EN54-4, Gefahrenmeldezentrale, Mini-Zentrale, Rauchmelderzentrale, Zentrale |
| | |
| |