| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162259261 Herst.-Nr.: 25926 EAN/GTIN: 4015162259261 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AHD 5 Megapixel wetterfeste Tag/Nacht-Kugelkamera mit Vario-Objektiv,1/2,7 Zoll 5 MP CMOS Sensor, Auflösung 2592 x 1944p, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w). Inkl. 2,7-13,5mm manuell einstellbarem 6MP Vario-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 96-26°), 24 SMD-Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 30m), automatischem Filteraustausch und DWDR-Funktion. Umschaltbar zwischen 5MP (4:3 Format) und 4MP (16:9 Format). Einstellungen im OSD-Bildschirmmenü über das Koax-Kabel vom passenden DVR aus. Betriebsspannung: 12V DC, 460mA. Stabiles Aluminiumgehäuse mit 50cm Anschlusskabel mit BNC- und 12V-Kupplungen. Passender DC-Adapterstecker mit Schraubklemmen ist beigepackt. Ausgang auf 960H PAL-Videosignal, TVI oder CVI umschaltbar. Schutzart: IP66. Farbe: signalweiß ähnlich RAL 9003. Abmessungen: D 119 x 100mm. Passender 5MP-fähiger DVR UNBEDINGT ERFORDERLICH! Passendes Zubehör: DVR422S/-822S/-1622S, Wandhalterung WHD02, Anschlusskasten AK301, AK201, Masthalterung MH151, Steckernetzgerät NG1000, Unterputznetzgerät ORBIT-12/2000V. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera, IND2437, 25926, Kamera für Überwachungssystem, 4K, 5MP, AHD-Kamera, Außenkamera, HD-Kamera, IR-Kamera, Infrarotkamera, UHD |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 146,71* | € 181,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 147,85* | € 183,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 154,53* | € 190,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 164,63* | € 199,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 160,83* | € 199,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|