Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera WandDecke IR uni ws Ø119x100mm IND2437


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA AHD 5MP wetterf.T/N Kugel IND2437 Kamera 2,7-13,5mm IR30m 25926
INDEXA AHD 5MP wetterf.T/N Kugel IND2437 Kamera 2,7-13,5mm IR30m 25926
Artikel-Nr.:
     262-D055J49
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25926
EAN/GTIN:
     4015162259261
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Überwachungskamera WandDecke IR uni ws Ø119x100mm IND2437
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8 - 11 mm
Durchmesser:
119 mm
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Einsatzgebiet:
universal
Farbe:
weiß
Farbtiefe:
8 Bit
Horizontaler Blickwinkel:
26 - 96 °
Höhe:
100 mm mm
Leistungsaufnahme:
6 W
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Objektiv:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
12 - 12 V
Vertikaler Blickwinkel:
20 - 72 °
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 154,13*
€ 189,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 154,97*
€ 191,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,11*
€ 200,65*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,57*
€ 201,65*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 209,05*
€ 250,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,60*
€ 225,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.