| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162270884 Herst.-Nr.: 27088 EAN/GTIN: 4015162270884 |
| |
|
| | |
| Zusätzlicher Monitor für DVT67 oder DVT67/2 Set. Bis zu insgesamt zwei Innenstationen können je Klingeltaste betrieben werden. Der Monitor mit 7 Zoll LCD-Flachbildschirm (sichtbare Bilddiagonale 17,6cm), Freisprecheinrichtung und Touch-Tasten kann aufgestellt oder aufgehängt werden und wird über das mitgelieferte 12V Netzgerät versorgt. Durch den Einsatz eines optional erhältlichen 3,7V / 2,4Ah Lithium-Akkus ist der Monitor auch tragbar. Die 2,4GHz digitale Funkübertragung sorgt für störungsfreie Bilder und Abhörsicherheit. Mit integriertem Ringspeicher für 75 Bilder, die automatisch bei Klingeln oder manuell mit Zeit- und Datumsanzeige aufgenommen werden können. Beim Einsetzen einer microSDHC-Karte (max. 32GB, Class 4 / Class 10, nicht im Lieferumfang) können automatisch nach dem Klingeln Videosequenzen aufgenommen werden. Abmessungen: 214 x 150 x 20mm. Passendes Zubehör: SDKARTE 32GB. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 214 Millimeter | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 157,98* | € 162,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 158,19* | € 162,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,67* | € 166,48* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 166,40* | € 171,28* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 172,20* | € 179,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|