| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162283310 Herst.-Nr.: 28331 EAN/GTIN: 4015162283310 |
| |
|
| | |
| Video-Türsprechstelle zur Aufputzmontage, mit einer Ruftaste in robustem Gehäuse aus ZAMAK-Legierung (IP44, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170° horizontale Erfassung) mit Zoomfunktion, Weißlicht-LED-Ausleuchtung (bis ca. 0,8m) und beleuchtetem Namensschild. Integrierte RFID-Leseeinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Verpolungssicherer 2-Draht-Bus-Anschluss an das VT200NG Systemnetzgerät. Anschluss für Türöffner (12V DC, max. 250mA über Busversorgung oder über integriertes potentialfreies Relais (230V AC / 24V DC, max. 1A). Türöffnerzeit: einstellbar 1- 99 Sek. Stromversorgung: 26V DC, max. 3W aus Systemnetzgerät. Max. 4 Türsprechstellen können im System betrieben werden. Lieferung inkl. Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format sowie zwei Admin-Chips. Abmessungen: 90 x 176 x 26mm, mit Wetterschutzgehäuse: 95 x 180 x 40mm. Passendes Zubehör: weitere Transponder-Chips VT200TAG1, elektrischer Türöffner ET100. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Farbe: | Silber | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, VT200TA1, 28331, Externe Kamera für Türkommunikation, 1FH, Aufputz, EFH, Einfamilienhaus, Sprechanlage, Videotürsprechanlage, Videotürsprechstelle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 176,06* | € 214,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 176,72* | € 214,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 195,74* | € 237,29* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 193,05* | € 237,45* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 260,06* | € 307,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|