Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa VT200 AP-Video-Türsprechstelle mit 2 Ruftasten 2FH Video-Türsprechanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4015162283327
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     28332
EAN/GTIN:
     4015162283327
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Video-Türsprechstelle zur Aufputzmontage, mit zwei Ruftasten in robustem Gehäuse aus ZAMAK-Legierung (IP44, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170° horizontale Erfassung) mit Zoomfunktion, Weißlicht-LED-Ausleuchtung (bis ca. 0,8m) und beleuchtetem Namensschild. Integrierte RFID-Leseeinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Verpolungssicherer 2-Draht-Bus-Anschluss an das VT200NG Systemnetzgerät. Anschluss für Türöffner (12V DC, max. 250mA über Busversorgung oder über integriertes potentialfreies Relais (230V AC / 24V DC, max. 1A). Türöffnerzeit: einstellbar 1- 99 Sek. Stromversorgung: 26V DC, max. 3W aus Systemnetzgerät. Max. 4 Türsprechstellen können im System betrieben werden. Lieferung inkl. Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format sowie zwei Admin-Chips. Abmessungen: 90 x 176 x 26mm, mit Wetterschutzgehäuse: 95 x 180 x 40mm. Passendes Zubehör: weitere Transponder-Chips VT200TAG1, elektrischer Türöffner ET100. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2draht video, sprechanlagenset video, sprechanlagenset 2draht, VT200TA2, 28332, Externe Kamera für Türkommunikation, 2FH, Aufputz, Sprechanlage, Videotürsprechanlage, Videotürsprechstelle, ZFH, Zweifamilienhaus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,13*
€ 215,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,59*
€ 224,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,75*
€ 237,70*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,43*
€ 237,84*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.