| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162283471 Herst.-Nr.: 28347 EAN/GTIN: 4015162283471 |
| |
|
| | |
| Video-Türsprechstelle zur Unterputzmontage, als untergeordnete Sprechstelle für eine Wohneinheit, zu einer Hauptsprechstelle mit bis zu 4 Ruftasten. Über Drahtbrücken kann die Ruftaste als Ruftaste 2, 3 oder 4 eingestellt werden. Max. 4 Türsprechstellen können im System betrieben werden. Diese Sprechstelle ist mit der Innenstation VT200MB (nicht mit VT200MW) verwendbar. Frontplatte aus 2mm gebürstetem Edelstahl (IP44, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170° horizontale Erfassung) mit Zoomfunktion, Weißlicht-LED-Ausleuchtung (bis ca. 0,8m) und beleuchtetem Namensschild. Integrierte RFID-Leseeinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Frontplattenbefestigung mittels Sicherheitsschrauben. Verpolungssicherer 2-Draht-Bus-Anschluss an ein VT200 Systemnetzgerät. Anschluss für Türöffner (12V DC, max. 250mA über Busversorgung oder über integriertes potentialfreies Relais (24V AC/DC, max. 1A).h. Türöffnerzeit: einstellbar 1- 99 Sek. Betriebsspannung: 24-29V DC, max. 3W aus Systemnetzgerät. Lieferung inkl. Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format sowie zwei Verwaltungs-Transpondern. Abmessungen: 120 x 220 x 2mm (Frontplatte), 104 x 208 x 42mm (mitgelieferter Unterputzkasten). Passendes Zubehör: weitere Transponder-Chips VT200TAG1, elektrischer Türöffner ET100A, Relaismodul VT200R (zur Ansteuerung eines Türöffners, der die genannten Spezifikationen nicht erfüllt, für manipulationssicheren oder zweiten Türöffner). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage 2 draht, gegensprechanlage, indexa tuersprechanlage, VT200TUX1, 28347, Innenstation für Türkommunikation, Einfamilienhaus, Video door phone, Videotürsprechanlage, Videotürsprechstelle |
| | |
| |