| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162283495 Herst.-Nr.: 28349 EAN/GTIN: 4015162283495 |
| |
|
| | |
| Video-Türsprechstelle zur Unterputzmontage, mit 5 Zoll Touchscreen für 1 bis 32 virtuelle Ruftasten und Frontplatte aus 2mm gebürstetem Edelstahl (IP54, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170° horizontale Erfassung) mit Zoomfunktion, Weißlicht-LED-Ausleuchtung (bis ca. 0,8m) und beleuchtetem LCD-Display (480 x 800 Pixel). Namen werden dargestellt und können angewählt werden (alphabetische Sortierung mit Suchfunktion). Bei bis zu 4 Wohneinheiten kann unterhalb der Namensfelder eine individuelle Bilddatei (auch mit Text) dargestellt werden. Ansteuerung des Türöffners über Code oder über integrierte RFID-Leseeinheit (Verwaltung über Display). Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Frontplattenbefestigung mittels Sicherheitsschrauben. Verpolungssicherer 2-Draht-Bus-Anschluss an ein VT200 Systemnetzgerät. Anschluss für Türöffner (12V DC, max. 250mA über Busversorgung oder über integriertes potentialfreies Relais (24V AC/DC, max. 1A)).h. Türöffnerzeit: einstellbar 1- 99 Sek. Betriebsspannung: 24-29V DC, max. 9W aus Systemnetzgerät. Max. 4 Türsprechstellen können im System betrieben werden. Lieferung inkl. Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format. Abmessungen: 133 x 316 x 2mm (Frontplatte), 115 x 294 x 50mm (mitgelieferter Unterputzkasten). Passendes Zubehör: weitere Transponder-Chips VT200TAG1, elektrischer Türöffner ET100A, Relaismodul VT200R (zur Ansteuerung eines Türöffners, der die genannten Spezifikationen nicht erfüllt, für manipulationssicheren oder zweiten Türöffner). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, VT200TUT, 28349, Innenstation für Türkommunikation, Außenstation, Ruftaste, Touchbedienung, Touchscreen, Videotürsprechanlage, Videotürsprechstelle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 394,38* | € 404,97* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 395,39* | € 405,50* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 428,05* | € 446,11* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 439,16* | € 450,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|