| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162283549 Herst.-Nr.: 28354 EAN/GTIN: 4015162283549 |
| |
|
| | |
| Video-Türsprechstelle zur Aufputzmontage, mit 5 Zoll Touchscreen für 1 bis 32 virtuelle Ruftasten. Frontplatte aus 2mm gebürstetem Edelstahl, Gehäuse aus Aluminium / Stahl (IP54, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170° horizontale Erfassung) mit Zoomfunktion, Weißlicht-LED-Ausleuchtung (bis ca. 0,8m) und beleuchtetem LCD-Display (480 x 800 Bildpunkte). Namen werden dargestellt und können angewählt werden (alphabetische Sortierung mit Suchfunktion). Bei bis zu 4 Wohneinheiten kann unterhalb der Namensfelder eine individuelle Bilddatei (auch mit Text) dargestellt werden. Ansteuerung des Türöffners über Code oder über integrierte RFID-Leseeinheit (Verwaltung über Display). Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Frontplattenbefestigung mittels Sicherheitsschrauben. Verpolungssicherer 2-Draht-Bus-Anschluss an ein VT200 Systemnetzgerät. Anschluss für Türöffner (12V DC, max. 250mA über Busversorgung oder über integriertes potentialfreies Relais (24V AC/DC, max. 1A)).h. Türöffnerzeit: einstellbar 1- 99 Sek. Betriebsspannung: 24-29V DC, max. 9W aus Systemnetzgerät. Max. 4 Türsprechstellen können im System betrieben werden. Lieferung inkl. Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format. Abmessungen: 138 x 319 x 47mm. Passendes Zubehör: weitere Transponder-Chips VT200TAG1, elektrischer Türöffner ET100A, Relaismodul VT200R (zur Ansteuerung eines Türöffners, der die genannten Spezifikationen nicht erfüllt, für manipulationssicheren oder zweiten Türöffner). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage 2 draht, gegensprechanlage, indexa tuersprechanlage, VT200TAT, 28354, Innenstation für Türkommunikation, Aufputz, Außenstation, Touchbedienung, Touchscreen, Videotürsprechanlage, Videotürsprechstelle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 437,52* | € 479,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 458,49* | € 501,58* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 485,07* | € 531,69* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 473,73* | € 532,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|