Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa VT200 Video-Türsprechanlagen-Set AP 2-Familie mit Touch-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4015162283822
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     28382
EAN/GTIN:
     4015162283822
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Touch Screen
Video-Türsprechanlagen-Set Zweifamilienhaus: Türsprechstelle VT200TA2 zur Aufputzmontage, mit zwei Ruftasten, in robustem Gehäuse aus ZAMAK-Legierung (IP44, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170° horizontale Erfassung) mit Zoomfunktion, Weißlicht-LED-Ausleuchtung (bis ca. 0,8m) und beleuchtetem Namensschild. Integrierte RFID-Leseeinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Anschluss für Türöffner (12V DC, max. 250mA über Busversorgung oder über integriertes potentialfreies Relais (230V AC / 24V DC, max. 1A). 2 St. Video-Innenstationen VT200MB mit 7 Zoll Touch-Bildschirm (sichtbare Bilddiagonale 17,6cm), Freisprechfunktion, 12 auswählbaren Klingeltönen, Kamerazoomfunktion sowie Anschluss für Etagenruftaster und Zusatzsummer. Verpolungssicherer 2-Draht-Bus-Anschluss. Lieferung inkl. Systemnetzgerät VT200NG, Verteiler VT200V2, Transponder-Chip VT200TAG1 im Schlüsselanhänger-Format sowie zwei Admin-Chips. Abmessungen Türsprechstelle: 90 x 176 x 26mm, mit Wetterschutzgehäuse: 95 x 180 x 40mm. Abmessungen Monitor: 174 x 161 x 21mm. Passendes Zubehör: weitere Türsprechstellen, Innenstationen und Transponder-Chips sowie elektrischer Türöffner ET100, Hörer VT200H, Relaismodul VT200R (für manipulationssicheren Türöffner, zweiten Türöffner oder Lichtschaltung), IP-Gateway VT200IPG (für Bildspeicher, Anschluss von kompatiblen Zusatzkameras, Rufweiterleitung mit Bild-Darstellung auf Smartphone-App über zentralen Router und SIP-Server). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
161 Millimeter
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2draht video, sprechanlagenset video, sprechanlagenset 2draht, VT200 SET AB2, VT200SETAB2, 28382, Innenstation für Türkommunikation, 2-Draht, 2FH, Aufputz, Bus, Bus-Türsprechanlage, Sprechanlage, Videotürsprechanlage, Zweifamilienhaus
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 494,37*
€ 539,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 517,37*
€ 564,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 549,66*
€ 598,67*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 535,82*
€ 599,03*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 705,56*
€ 764,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,03*
€ 712,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,55*
€ 686,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,78*
€ 673,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,14*
€ 661,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,82*
€ 637,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.