| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162283860 Herst.-Nr.: 28386 EAN/GTIN: 4015162283860 |
| |
|
| | |
| Video-Türsprechanlagen-Set Zweifamilienhaus: Türsprechstelle VT200TU2 zur Unterputzmontage, mit zwei Ruftasten und Frontplatte aus 2mm gebürstetem Edelstahl (IP44, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170° horizontale Erfassung) mit Zoomfunktion, Weißlicht-LED-Ausleuchtung (bis ca. 0,8m) und beleuchtetem Namensschild. Integrierte RFID-Leseeinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Anschluss für Türöffner (12V DC, max. 250mA über Busversorgung oder über integriertes potentialfreies Relais (230V AC / 24V DC, max. 1A). 2 St. Video-Innenstation VT200MB mit 7 Zoll Touch-Bildschirm (sichtbare Bilddiagonale 17,6cm), Freisprechfunktion, 12 auswählbaren Klingeltönen, Kamerazoomfunktion sowie Anschluss für Etagenruftaster und Zusatzsummer. Verpolungssicherer 2-Draht-Bus. Lieferung inkl. Systemnetzgerät VT200NG, Verteiler VT200V2, Transponder-Chip VT200TAG1 im Schlüsselanhänger-Format sowie zwei Admin-Chips. Abmessungen Türsprechstelle:120 x 220 x 2mm (Frontplatte), 103 x 200 x 42mm (mitgelieferter Unterputzkasten). Abmessungen Monitor: 174 x 161 x 21mm. Passendes Zubehör: weitere Türsprechstellen, Innenstationen und Transponder-Chips sowie elektrischer Türöffner ET100, Hörer VT200H, Relaismodul VT200R (für manipulationssicheren Türöffner, zweiten Türöffner oder Lichtschaltung), IP-Gateway VT200IPG (für Bildspeicher, Anschluss von kompatiblen Zusatzkameras, Rufweiterleitung mit Bild-Darstellung auf Smartphone-App über zentralen Router und SIP-Server). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Farbe: | weiß | Breite: | 161 Millimeter | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2draht video, sprechanlagenset video, sprechanlagenset 2draht, VT200 SET UB2, VT200SETUB2, 28386, Innenstation für Türkommunikation, 2-Draht, 2FH, Bus, Bus-Türsprechanlage, Sprechanlage, Unterputz, Videotürsprechanlage, Zweifamilienhaus |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 499,79* | € 580,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 522,92* | € 607,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 556,42* | € 643,46* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 538,70* | € 643,84* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 712,72* | € 818,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|