| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162290929 Herst.-Nr.: 29092 EAN/GTIN: 4015162290929 |
| |
|
| | |
| Desktop-Netzwerk-Switch mit 27 Ports, davon 24 Ports mit PoE (IEEE 802.3af/at, 52V DC, max. 30W pro Port, Gesamtleistung Switch max. 300W) zur Spannungsversorgung von Netzwerkkameras mit PoE-Funktion (IEEE 802.3af/at) über CAT-5/6/7 Kabel (maximale Leitungslänge 100m) sowie 2 Gigabit-Uplink-Ports über Ethernet (RJ45) und 1 Port mit Gigabit-Uplink über SFP. Unterstützt Ethernet und Fast Ethernet (10/100Mbit/s) auf den PoE-Ports sowie 1000Mbit/s auf den Uplink-Ports. Backplane-Bandbreite: 10,8Gbit/s. Spannungsversorgung: 230V, 50Hz über mitgeliefertes 1m langes Kaltgeräte-Anschlusskabel. Leistungsaufnahme max. 300W. Für den Tischaufbau oder den Einbau in ein 19-Zoll-Rack geeignet, Winkelhalterungen beigepackt. Abmessungen: 320 x 45 x 210mm. Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sfp switch, NWS241, 29092, Netzwerk Switch, Ethernet, Hub, Netzwerk, Netzwerkverteiler, POE, POESwitch, Switch, Verteiler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,09* | € 303,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 272,23* | € 304,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,62* | € 306,53* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 280,14* | € 312,50* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 283,09* | € 323,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|