| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162356939 Herst.-Nr.: 35693 EAN/GTIN: 4015162356939 |
| |
|
| | |
| Funk-Rauch- und Hitzemelder mit ansteuerbarer Sirenenfunktion für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen. Mit zwei unabhängigen Sensoren für Rauch (optisch) und Hitze (60 bis 65°C). Art der Erkennung (Rauch, Hitze, Rauch und Hitze, Rauch oder Hitze) über N-Link einstellbar. Auslösung wird mittels LED und 85dB(A) Warnton (abschaltbar) signalisiert. Die eingebaute Sirene kann Brand auch von anderen Meldern im System sowie andere Alarmarten mit unterschiedlichen Signaltönen für Brand und Einbruch signalisieren. Über N-Link kann die Sirenenansteuerung auf Bereiche begrenzt werden und die Sirenendauer kann zeitlich begrenzt werden. Als bidirektionale Komponente besteht keine Unterstützung über einen Funk-Repeater 9000FR. Sabotageüberwachung (bei Demontage) und Alarmspeicherfunktion im Melder. Einfacher Test sowie Stummschaltung durch Drücken des Gehäuses oder über N-Link. Entspricht EN 14604, EN 54-7, EN 54-5/A1. Belegt eine Adresse im System 9000. Betriebstemperatur: -10°C bis +65°C. Spannungsversorgung: 3x 1,5V AA Batterie, alkalisch (mitgeliefert). Abmessungen: D 126 x 50mm. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rauchmelder, Rauchwarnmelder, Alarmsirene, Sirene, SmartHome Sirene, rauchmelder funk, rauchmelder, 9000SI, 35693, Brandmelder, Funkalarmanlage, Kombimelder, SYSTEM-9000, SYSTEM9000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,84* | € 108,26* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,53* | € 112,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,35* | € 116,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 94,95* | € 118,08* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 96,87* | € 122,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|