| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86764151 Herst.-Nr.: 35693 EAN/GTIN: 4015162356939 |
| |
|
| | |
| Funk-Rauch-/Hitzemelder m. ansteuerb. Sirene 9000SI Funk-Rauch- und Hitzemelder mit ansteuerbarer Sirenenfunktion für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen. Mit zwei unabhängigen Sensoren für Rauch (optisch) und Hitze (60 bis 65°C). Art der Erkennung (Rauch, Hitze, Rauch und Hitze, Rauch oder Hitze) über N-Link einstellbar. Auslösung wird mittels LED und 85dB(A) Warnton (abschaltbar) signalisiert. Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | Kombination | Ansprechtemperatur: | 60 °C | Separater Sockel notwendig: | nein | Standalone: | nein | Vernetzbar über Kabel: | nein | Vernetzbar über Funk (standardmäßig): | ja | Primärstromversorgung: | Batterie/Akku | Versorgungsspannung: | 4,5 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,20* | € 105,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 89,86* | € 110,60* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,38* | € 113,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,92* | € 114,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,43* | € 115,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|