Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 16 Ports, 100 Mbit/s, 100-240 VAC, FEP-1612W380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, unmanaged, 16 Ports, 100 Mbit/s, 100-240 VAC, FEP-1612W380
Ethernet Switch, unmanaged, 16 Ports, 100 Mbit/s, 100-240 VAC, FEP-1612W380
Ethernet Switch, unmanaged, 16 Ports, 100 Mbit/s, 100-240 VAC, FEP-1612W380
Artikel-Nr.:
     4502-26P2642
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FEP-1612W380
EAN/GTIN:
     4015867199893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
level one poe switch 16 port
Ethernet-Switch, FEP-1612W380, EFB Elektronik Der FEP-1612 ist ein 16-Port Fast Ethernet PoE+ Switch, der verschiedene PoE-Varianten unterstützt. Features * Autonegotiation * Auto MDI/MDIX and much more
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
Einbaumontage
Ports:
16
Spannung:
100-240 VAC
Gewicht:
3.96 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 16port, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 533,23*
€ 558,99*
Frei Haus
ab € 538,00*
€ 564,49*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 540,27*
€ 565,78*
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 892,80*
€ 926,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,99*
€ 665,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,87*
€ 663,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,56*
€ 656,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,93*
€ 646,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,23*
€ 634,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.