Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Kabelharz
>
Artikel
Tyco Electronics Raychem Zweikomponenten-Kaltvergussmasse, kennzeichnungsfrei, Dose ca. 3.70 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4015899105121
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
EE3382-000
EAN/GTIN:
4015899105121
Suchbegriffe:
GUROFLEX-N-C385
GUROFLEXNC385
EE3382000
EE3382-000
GUROFLEX-N, umweltfreundliche und weichelastisch aushärtende Zweikomponenten-Kaltvergußmasse. KENNZEICHNUNGSFREI. Blechgebinde ca. 3,70 l. Verarbeitbar bis -10°C. Lagerfähig bis -20°C. Hydrophob (wasserabweisend). Sehr gute Benetzung auf verschiedenen Kabelmaterialien wie z. B. PVC, PE, VPE, Metall. Nach dem Verguß kann das Muffenloch sofort verfüllt werden. Geprüft und einsetzbar bis 0,6/1kV in allen Muffensystemen. Ausgezeichnete Isolationseigenschaften. Silikon- und Isocyanatfrei. Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393. Nach CENELEC HD 631.1 S2 Harz des weichelastischen Typs (LIW/LMPW). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Kabelharz
Weitere Suchbegriffe:
Kabelharz
,
Gießharz
,
Guro
,
Harz
,
Kaltvergussharz
,
TE Connectivity
,
Vergussmasse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,27*
€ 281,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,91*
€ 275,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen