Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4017918024093 Herst.-Nr.: 1714955 EAN/GTIN: 4017918024093 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Nennquerschnitt: 4 mm², Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: MKDS 5, Rastermaß: 6,35 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5,1 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 630 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, MKDS 5/ 2-6,35, MKDS526,35, 1714955, Klemme, LP-Klemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Lötklemme, PCB-Klemme, SMD-Klemme, SMT-Klemme, THR-Klemme, THT-Klemme |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,6518* | € 0,8418* | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,7384* | € 0,9484* | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,752* | € 0,972* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,76894* | € 0,98894* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,78* | € 1,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|