Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
Phoenix Contact Aderendhülse
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4017918093877
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3200221
EAN/GTIN:
4017918093877
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,75 mm² grau
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,75mm²
Aderendhülse, Hülsenlänge: 6 mm, Farbe: silberfarben - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe:
A 0,75- 6
,
A0,756
,
3200221
,
Aderendhülse isoliert
,
Aderendhülse kurzschlusssicher
,
Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne
,
Aderendhülse-Bandform
,
Aderendhülsen
,
Aderendhülsen ohne Kunststoffhülse
,
Endhülse
,
Flachsteckhülse
,
Hülse
,
Isolierte Zwillings-Aderendhülse
,
Montagematerial / Werkzeug
,
Reihenklemmen - CLIPLINE
,
Verbinder
,
Werkzeug
,
Zwillingsaderendhülse
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,18*
€ 8,50*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,33*
€ 8,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,51*
€ 8,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,54*
€ 9,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 9,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00633* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpzange
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,66*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,28*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,40*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,96*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,30*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212719
ab € 122,87*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,29*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,63*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,60*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,18*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1213156
ab € 132,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen