Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse A 0,75- 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse A 0,75- 6
Aderendhülse A 0,75- 6
Artikel-Nr.:
     3517I-35988842
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200221
EAN/GTIN:
     4017918093877
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,75 mm² grau
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,75mm²

Aderendhülse A 0,75- 6

Aderendhülse, Hülsenlänge: 6 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 6,18*
€ 8,61*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,51*
€ 9,07*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,53*
€ 9,10*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,54*
€ 9,11*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 9,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00651* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 120,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 124,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.