Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1503344 Stammleitungsring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4017918896942
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1503344
EAN/GTIN:
     4017918896942
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 11-polig, 8 x 0,34 mm² und 3 x 0,75 mm² - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR, SACB8X0,343X0,7550,0PUR, 1503344, Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz, Festkabel-Verteiler, Fixkabel-Verteiler, Fixkabelversion, Hauben-Verteiler, Haubenversion, Kabel Meterware, Metallverteiler, PLUSCON Industrie-Steckverbinder, PLUSCON-SAC Sensor Actuator Cabling, Passiv-Verteiler, Passive Ein-Ausgabemodule, SAC-Zubehoer, Stammkabel M23/M16, Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 245,10*
€ 267,73*
Frei Haus
ab € 247,69*
€ 269,04*
Frei Haus
ab € 258,60*
€ 280,99*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 265,23*
€ 294,03*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,35*
€ 299,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,03*
€ 349,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 289,41*
€ 344,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,12*
€ 338,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,70*
€ 335,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,23*
€ 315,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212161
ab € 30,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212162
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.