Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stammkabelring SACB- 8X0,3 #1503344


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stammkabelring SACB- 8X0,3 #1503344
Stammkabelring SACB- 8X0,3 #1503344
Artikel-Nr.:
     3517I-21857903
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1503344
EAN/GTIN:
     4017918896942
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Stammkabelring SACB- 8X0,3 #1503344

Stammleitungsring, Anwendung: Verteilerboxen, Polzahl: 11, PUR/PVC, Leitungslänge: 50 m, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
11
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 245,10*
€ 267,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 247,69*
€ 269,04*
Frei Haus
ab € 258,60*
€ 280,99*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 265,23*
€ 294,03*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,35*
€ 299,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,04*
€ 320,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,93*
€ 320,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,05*
€ 314,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,30*
€ 312,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212161
ab € 30,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212162
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.