Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Antenne ANT 896-4ME, Mobilfunk, GSM/UMTS/LTE, 3 dBi, N-female, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4019169855365
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK58964ME000AA0
EAN/GTIN:
     4019169855365
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
ANT896-4ME Mobilfunkantenne für GSM (2G), UMTS (3G) und LTE(4G) Netze, omnidirektionale Charakteristik, inkl. N-Connect female Anschluß 3dBi, IP66 (-40-+70°C), Länderzulassungen beachten, Montage auf Schaltschrank, Lieferumfang: 1x ANT 896-4ME, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch,. SCALANCEAntenneAntenne ANT896-4MEEinsatz für Router, Modems und Kommunikationsprozessoren für die Mobilfunkstandards GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G). Applikationsbeispiele: Telecontrol-Anwendungen, z. B. im Umfeld von Wasser- und Abwasseranlagen sowie Öl- und Gas-Applikationen, Anwendungen im Bahnumfeld oder bei Public Transportation. Teleservice-Anwendungen, z. B. im Maschinenbau. Weitere Anwendungen, z. B. Automatisierung von Energieverteilnetzen (Smart Grid), Videoüberwachung. Höhere Zuverlässigkeit von Funkverbindungen durch Optimierung von Empfang und Abstrahlung der Signale. Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung. Aufbau einer zuverlässigen Mobilfunk-Infrastruktur durch abgesetzte Antennen, auch wenn die Mobilfunkgeräte z. B. im Schaltschrank eingebaut sind. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, WLAN Outdoor Antenne, siemens lte antenne, lte antenne, gsm antenne 50ohm, 6GK5896-4ME00-0AA0, 6GK58964ME000AA0, Wireless Antenne, 2G, 3G, 4G, ANT896-4ME, Antenne, GSM, IRC, Industrial Remote Communication, LTE, Mobile Communication, Mobilfunk, Remote Networks, SCALANCE M, SIMATIC NET, UMTS, Wireless communication
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,54*
€ 133,24*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,34*
€ 134,70*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 118,80*
€ 146,88*
Frei Haus
ab € 123,80*
€ 156,45*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 131,39*
€ 159,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.