| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4021179242813 Herst.-Nr.: O4S501 EAN/GTIN: 4021179242813 |
| |
|
| | |
| Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 80 m, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA Frontrahmen: V4A Bedienfeld: TPE, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O4S-OOKG/2M, O4SOOKG2M, O4S501, 2-Leiter, DC, Einweglichtschranke, Einweglichtschranke Sender, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Lichtschranke, Nur-Sender, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, Sender, oneway |
| | |
| |