| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4021179247481 Herst.-Nr.: O7S200 EAN/GTIN: 4021179247481 |
| |
|
| | |
| Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 1.5 m, 3-Leiter, DC, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse: PA, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O7S-OOKG/0,20M/AS, O7SOOKG0,20MAS, O7S200, 3-Leiter, DC, Einweglichtschranke, Einweglichtschranke Sender, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Lichtschranke, Nur-Sender, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, Sender, oneway |
| | |
| |