| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4021179270847 Herst.-Nr.: EVC514 EAN/GTIN: 4021179270847 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnik, Kabelstecker, abgewinkelt, M12, 5-polig, 5-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 60 V AC / 60 V DC, M12-Steckverbindung, 10 m, PUR-Kabel, 5 x 0,34 mm², silikonfrei , halogenfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: TPU orange, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, ASTAH050MSS0010H05, EVC514, Kommunikationstechnik-Adapter, 5-Leiter, AC/DC, Aktor, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel mit Stecker, Anschlußkabel, Kabelstecker, Kontakte vergoldet, Sensor, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensoranschluss, Sensorleitung, Stecker, Steckverbinder, Verbindungskabel, Verbindungstechnik, abgewinkelt, halogenfrei, silikonfrei |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,99* | € 32,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,88* | € 33,53* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,91* | € 35,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,26* | € 36,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,69* | € 36,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|