| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52862828 Herst.-Nr.: EVC514 EAN/GTIN: 4021179270847 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel mit Stecker EVC514 Anschlusskabel mit Stecker Betriebsspannung < 60 V AC 10 m PUR Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange IP 65 IP 67 IP 68 IP 69K Silikonfrei ja Halogenfrei ja Vergoldete Kontakte ja Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,99* | € 32,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,88* | € 33,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,91* | € 35,50* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,26* | € 36,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,69* | € 36,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|