| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4021179275880 Herst.-Nr.: O6S303 EAN/GTIN: 4021179275880 |
| |
|
| | |
| Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Metall, Reichweite 10 m, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 11 mA, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: V4A (1.4404) Kunststoff PPSU Dichtung: EPDM, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O6S-OOKG/AS/4P, O6SOOKGAS4P, O6S303, 2-Leiter, DC, Einweglichtschranke, Einweglichtschranke Sender, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Lichtschranke, Nur-Sender, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Metall, Sender, oneway |
| | |
| |