| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4024941222235 Herst.-Nr.: 130010 EAN/GTIN: 4024941222235 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anbausteckdose gerade 16A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP44, Frequenz: 50/60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: ABS + Polycarbonat, Anschlusstechnik: mit Schraubklemme, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: weiß ähnlich RAL 9016, Gerätehöhe: 90 mm, Gerätebreite: 90 mm, Gerätetiefe: 71 mm, Flanschmaß vertikal: 90 mm, Flanschmaß horizontal: 90 mm, Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Architekturprogramm TH, Geeignet für den Einbau im Kabelkanal, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Österreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, 130010, CEE-Anbausteckdose (IEC 60309), Anbaudose, Anbausteckdose, Architektursteckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Architektursteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flachsteckdose, CEE-Kabelkanaldose, CEE-Kabelkanalsteckdose, CEE-Laborsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Unterputzdose, CEE-Unterputzsteckdose, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Anbaudose, CEEform-Anbausteckdose, CEEform-Architektursteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flachsteckdose, CEEform-Kabelkanaldose, CEEform-Kabelkanalsteckdose, CEEform-Laborsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Unterputzdose, CEEform-Unterputzsteckdose, CEEform-Wanddose, CEEform-Wandsteckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Anbausteckdose, CEEnorm-Architektursteckdose, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Flachsteckdose, CEEnorm-Kabelkanaldose, CEEnorm-Kabelkanalsteckdose, CEEnorm-Laborsteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Unterputzdose, CEEnorm-Unterputzsteckdose, CEEnorm-Wanddose, CEEnorm-Wandsteckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Anbausteckdose, Cekon-Architektursteckdose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flachsteckdose, Cekon-Kabelkanaldose, Cekon-Kabelkanalsteckdose, Cekon-Laborsteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-TK-Kombinations-Steckdose, Cekon-Unterputzdose, Cekon-Unterputzsteckdose, Cekon-Wanddose, Cekon-Wandsteckdose, Cepex-Steckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Einbaudose, Einbausteckdose, Flachsteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kabelkanaldose, Kabelkanalsteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Laborsteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Architekturprogramm (IP44), Unterputzsteckdose, Wanddose, Wandsteckdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 36,70* | € 48,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 38,54* | € 50,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 38,72* | € 52,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 40,26* | € 52,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,34* | € 54,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|