Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose 16A 3p 6h IP44 TH 130010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbausteckdose 16A 3p 6h IP44 TH 130010
Anbausteckdose 16A 3p 6h IP44 TH 130010
Artikel-Nr.:
     6012B-61167896
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     130010
EAN/GTIN:
     4024941222235
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose 16A 3p 6h IP44 TH 130010

Anbausteckdose gerade
16A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: ABS + Polycarbonat
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: weiß ähnlich RAL 9016
Gerätehöhe: 90 mm, Gerätebreite: 90 mm, Gerätetiefe: 71 mm
Flanschmaß vertikal: 90 mm, Flanschmaß horizontal: 90 mm
Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Architekturprogramm TH, Geeignet für den Einbau im Kabelkanal, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss)
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,70*
€ 48,56*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,54*
€ 50,73*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,72*
€ 52,42*
€ 5,46*
ab € 40,26*
€ 52,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,34*
€ 54,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.