| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4030641597498 Herst.-Nr.: 0059749 EAN/GTIN: 4030641597498 |
| |
|
| | |
| Halbleiterrelais 1-polig nach IEC/EN 60947-4-3 zum verschleißfreien und geräuschlosen Schalten von Wechselstromlasten vorbereitet für die Montage auf Kühlkörper - Laststrom 50A - Lastspannung 480V - Steuerspannung DC4?32V - nullspannungsschaltend - LED-Statusanzeige - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Malta |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, PH9260.91 AC24-240V AC50A, PH9260.91AC24240VAC50A, 0059749, Halbleiterschütz, Lastabwurfschütz, Leistungselektronik, Leistungsschalter, Relais, SSR-Relais, Solid-State-Relais, Thyristor-Leistungssteller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 56 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,98* | € 46,43* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 36,38* | € 49,88* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 41,72* | € 58,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|