| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4030641649241 Herst.-Nr.: 0064924 EAN/GTIN: 4030641649241 |
| |
|
| | |
| Niveaurelais nach IEC/EN 62 255, Füllstandsüberwachung und -regelung leitfähiger Flüssigkeiten und Pulver - 3 Elektrodenanschlüsse für 2-Punkt- und 1-Punkt-Niveauregelung - hohe Störfestigkeit des vom Netz galvanisch getrennten Meßkreises - max. Leitungslänge zu den Elektroden: 3 000 m - großer Einstellbereich: 2 ... 450 k? dadurch Unterscheidung zwischen Flüssigkeit und Schaum möglich - Ansprech- und Rückfallverzögerung: 0,2 ... 20 s, getrennt einstellbar für MIN- und MAX-Pegel - programmierbar für: - 2 getrennt angesteuerte Ausgangsrelais für MIN- und MAX-Pegel - gemeinsam angesteuerte Ausgangsrelais in 2-Punkt-Hysterese-Niveauregelung - Arbeitsstromprinzip (Ausgangsrelais im Fehlerfall aktiviert) - Ruhestromprinzip (Ausgangsrelais im Fehlerfall nicht aktiviert) - Meßkreis für die Elektroden arbeitet mit intern im Gerät erzeugter Wechselspannung (ca. 30 Hz); daher keine Elektrolyseerscheinungen in der Flüssigkeit - Hilfsspannung AC 230 V - LEDs für Betriebsbereitschaft und Kontaktstellung - 2 Ausgangsrelais mit je 1 Wechsler - 22,5 mm Baubreite - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, niveaurelais dold, niveaurelais, MK9151N.12PC 2-450K DC24V 0,2-20S, MK9151N.12PC2450KDC24V0,220S, 0064924, Hilfsschütz, Relais, Gleichstromschütz, Hilfsrelais, Hilfsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Relais, Schütz, Schützbaustein, Steuerschütz, Wechselstromschütz |
| | |
| |